2'923.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'159.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'923.00 CHF | - |
4+ | 2'649.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'628.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'608.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'588.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'549.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'530.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 316.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Dimension selon French R | NF-R82 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |