2'244.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'425.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'244.00 CHF | - |
4+ | 2'033.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'018.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'002.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'987.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'957.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'942.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |