35.00 CHF/ Unitéhors TVA
37.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.00 CHF | - |
4+ | 30.30 CHF | 13.43% |
10+ | 26.60 CHF | 24.00% |
20+ | 23.80 CHF | 32.00% |
30+ | 22.20 CHF | 36.57% |
50+ | 21.60 CHF | 38.29% |
100+ | 20.80 CHF | 40.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.68 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 007 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |