49.30 CHF/ Unitéhors TVA
53.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.30 CHF | - |
4+ | 42.40 CHF | 14.00% |
10+ | 37.20 CHF | 24.54% |
20+ | 33.30 CHF | 32.45% |
30+ | 31.00 CHF | 37.12% |
50+ | 30.20 CHF | 38.74% |
100+ | 29.20 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.63 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 105 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |