2'696.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'914.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'696.00 CHF | - |
4+ | 2'444.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'425.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'406.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'388.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'352.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'334.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |