117.50 CHF/ Unitéhors TVA
127.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117.50 CHF | - |
4+ | 101.00 CHF | 14.04% |
10+ | 88.30 CHF | 24.85% |
20+ | 78.80 CHF | 32.94% |
30+ | 73.60 CHF | 37.36% |
50+ | 71.70 CHF | 38.98% |
100+ | 69.20 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |