1'123.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'213.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'123.00 CHF | - |
4+ | 1'018.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'010.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'002.00 CHF | 10.77% |
30+ | 994.50 CHF | 11.44% |
50+ | 979.50 CHF | 12.78% |
100+ | 972.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |