85.60 CHF/ Unitéhors TVA
92.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.60 CHF | - |
4+ | 73.80 CHF | 13.79% |
10+ | 64.70 CHF | 24.42% |
20+ | 57.70 CHF | 32.59% |
30+ | 53.90 CHF | 37.03% |
50+ | 52.50 CHF | 38.67% |
100+ | 50.60 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |