127.00 CHF/ Unitéhors TVA
137.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127.00 CHF | - |
4+ | 109.00 CHF | 14.17% |
10+ | 95.40 CHF | 24.88% |
20+ | 85.40 CHF | 32.76% |
30+ | 79.70 CHF | 37.24% |
50+ | 77.60 CHF | 38.90% |
100+ | 74.90 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.57 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |