63.60 CHF/ Unitéhors TVA
68.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.60 CHF | - |
4+ | 54.50 CHF | 14.31% |
10+ | 47.80 CHF | 24.84% |
20+ | 42.70 CHF | 32.86% |
30+ | 39.90 CHF | 37.26% |
50+ | 38.80 CHF | 38.99% |
100+ | 37.60 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.12 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |