95.20 CHF/ Unitéhors TVA
102.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.20 CHF | - |
4+ | 81.90 CHF | 13.97% |
10+ | 71.90 CHF | 24.47% |
20+ | 64.10 CHF | 32.67% |
30+ | 59.80 CHF | 37.18% |
50+ | 58.30 CHF | 38.76% |
100+ | 56.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.04 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |