3'302.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'569.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'302.00 CHF | - |
4+ | 2'992.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'969.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'946.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'924.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'880.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'858.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |