2'029.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'193.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'029.00 CHF | - |
4+ | 1'839.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'825.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'811.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'797.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'770.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'757.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |