231.50 CHF/ Unitéhors TVA
250.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 231.50 CHF | - |
4+ | 199.50 CHF | 13.82% |
10+ | 175.00 CHF | 24.41% |
20+ | 156.50 CHF | 32.40% |
30+ | 146.00 CHF | 36.93% |
50+ | 142.50 CHF | 38.44% |
100+ | 137.50 CHF | 40.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.16 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |