1'967.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'126.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'967.00 CHF | - |
4+ | 1'783.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'769.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'755.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'742.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'716.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'703.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |