954.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'031.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 954.00 CHF | - |
4+ | 864.50 CHF | 9.38% |
10+ | 857.50 CHF | 10.12% |
20+ | 851.00 CHF | 10.80% |
30+ | 844.50 CHF | 11.48% |
50+ | 832.00 CHF | 12.79% |
100+ | 827.50 CHF | 13.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |