880.00 CHF/ Unitéhors TVA
951.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 880.00 CHF | - |
4+ | 797.50 CHF | 9.38% |
10+ | 791.00 CHF | 10.11% |
20+ | 785.00 CHF | 10.80% |
30+ | 779.00 CHF | 11.48% |
50+ | 767.50 CHF | 12.78% |
100+ | 760.00 CHF | 13.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |