1'114.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'204.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'114.00 CHF | - |
4+ | 1'009.00 CHF | 9.43% |
10+ | 1'001.00 CHF | 10.14% |
20+ | 993.50 CHF | 10.82% |
30+ | 986.00 CHF | 11.49% |
50+ | 971.00 CHF | 12.84% |
100+ | 964.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 217 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |