908.50 CHF/ Unitéhors TVA
982.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 908.50 CHF | - |
4+ | 823.50 CHF | 9.36% |
10+ | 817.00 CHF | 10.07% |
20+ | 810.50 CHF | 10.79% |
30+ | 804.50 CHF | 11.45% |
50+ | 792.50 CHF | 12.77% |
100+ | 789.50 CHF | 13.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |