1'857.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'007.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'857.00 CHF | - |
4+ | 1'683.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'670.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'657.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'645.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'620.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'608.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |