2'799.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'025.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'799.00 CHF | - |
4+ | 2'537.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'517.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'498.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'479.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'441.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'423.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |