109.00 CHF/ Unitéhors TVA
117.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.00 CHF | - |
4+ | 93.80 CHF | 13.94% |
10+ | 82.30 CHF | 24.50% |
20+ | 73.50 CHF | 32.57% |
30+ | 68.70 CHF | 36.97% |
50+ | 66.90 CHF | 38.62% |
100+ | 64.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |