36.80 CHF/ Unitéhors TVA
39.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.80 CHF | - |
4+ | 31.70 CHF | 13.86% |
10+ | 27.70 CHF | 24.73% |
20+ | 24.70 CHF | 32.88% |
30+ | 23.10 CHF | 37.23% |
50+ | 22.50 CHF | 38.86% |
100+ | 21.70 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |