2'685.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'902.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'685.00 CHF | - |
4+ | 2'433.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'414.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'396.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'377.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'341.00 CHF | 12.81% |
100+ | 2'324.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |