870.50 CHF/ Unitéhors TVA
941.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 870.50 CHF | - |
4+ | 789.00 CHF | 9.36% |
10+ | 782.50 CHF | 10.11% |
20+ | 776.50 CHF | 10.80% |
30+ | 770.50 CHF | 11.49% |
50+ | 759.00 CHF | 12.81% |
100+ | 756.00 CHF | 13.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.44 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |