1'927.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'083.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'927.00 CHF | - |
4+ | 1'746.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'732.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'719.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'706.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'680.00 CHF | 12.82% |
100+ | 1'668.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Dimension selon French R | NF-R72 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |