782.50 CHF/ Unitéhors TVA
845.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 782.50 CHF | - |
4+ | 668.00 CHF | 14.63% |
10+ | 585.50 CHF | 25.18% |
20+ | 537.50 CHF | 31.31% |
30+ | 501.50 CHF | 35.91% |
50+ | 488.50 CHF | 37.57% |
100+ | 478.50 CHF | 38.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |