1'640.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'772.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'640.00 CHF | - |
4+ | 1'511.00 CHF | 7.87% |
10+ | 1'487.00 CHF | 9.33% |
20+ | 1'346.00 CHF | 17.93% |
30+ | 1'256.00 CHF | 23.41% |
50+ | 1'223.00 CHF | 25.43% |
100+ | 1'212.00 CHF | 26.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |