1'612.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'742.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'612.00 CHF | - |
4+ | 1'439.00 CHF | 10.73% |
10+ | 1'262.00 CHF | 21.71% |
20+ | 1'209.00 CHF | 25.00% |
30+ | 1'129.00 CHF | 29.96% |
50+ | 1'099.00 CHF | 31.82% |
100+ | 1'087.00 CHF | 32.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |