1'405.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'518.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'405.00 CHF | - |
4+ | 1'249.00 CHF | 11.10% |
10+ | 1'095.00 CHF | 22.06% |
20+ | 1'022.00 CHF | 27.26% |
30+ | 953.50 CHF | 32.14% |
50+ | 928.50 CHF | 33.91% |
100+ | 910.00 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |