69.40 CHF/ Unitéhors TVA
75.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.40 CHF | - |
4+ | 59.70 CHF | 13.98% |
10+ | 52.30 CHF | 24.64% |
20+ | 46.60 CHF | 32.85% |
30+ | 43.60 CHF | 37.18% |
50+ | 42.50 CHF | 38.76% |
100+ | 41.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.72 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |