1'590.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'718.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'590.00 CHF | - |
4+ | 1'407.00 CHF | 11.51% |
10+ | 1'233.00 CHF | 22.45% |
20+ | 1'164.00 CHF | 26.79% |
30+ | 1'086.00 CHF | 31.70% |
50+ | 1'058.00 CHF | 33.46% |
100+ | 1'030.00 CHF | 35.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |