Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 creme 6380 174,1x8,4

  • ERIKS:14970152
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur crème DuPont™ Kalrez® 6380 sont spécialement développés pour les processus chimiques impliquant des amines chaudes et agressives, en outre ils présentent une excellente résistance chimique globale. Ce produit de couleur crème est facilement identifiable lors de la sélection d'un matériau de joint torique pour les services techniques d'usines chimiques. Ce matériau présente d'excellentes propriétés mécaniques et constitue un choix de premier ordre pour les applications d'étanchéité statiques et dynamiques.
Ajouter à la liste

2'290.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'475.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'290.00 CHF

-

4+

2'022.00 CHF

11.70%

10+

1'975.00 CHF

13.76%

20+

1'788.00 CHF

21.92%

30+

1'669.00 CHF

27.12%

50+

1'625.00 CHF

29.04%

100+

1'607.00 CHF

29.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
174.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1741-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Crème
Dureté
80
Compound
6380
Plage de température
de -22 jusqu'à 225 °C