683.00 CHF/ Unitéhors TVA
738.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 683.00 CHF | - |
4+ | 585.50 CHF | 14.28% |
10+ | 513.50 CHF | 24.82% |
20+ | 468.50 CHF | 31.41% |
30+ | 437.00 CHF | 36.02% |
50+ | 426.00 CHF | 37.63% |
100+ | 411.50 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |