100.50 CHF/ Unitéhors TVA
108.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 100.50 CHF | - |
4+ | 86.10 CHF | 14.33% |
10+ | 75.40 CHF | 24.98% |
20+ | 67.40 CHF | 32.94% |
30+ | 62.90 CHF | 37.41% |
50+ | 61.30 CHF | 39.00% |
100+ | 59.20 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |