689.50 CHF/ Unitéhors TVA
745.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 689.50 CHF | - |
4+ | 592.00 CHF | 14.14% |
10+ | 519.00 CHF | 24.73% |
20+ | 468.50 CHF | 32.05% |
30+ | 437.00 CHF | 36.62% |
50+ | 426.00 CHF | 38.22% |
100+ | 415.00 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |