1'456.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'573.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'456.00 CHF | - |
4+ | 1'284.00 CHF | 11.81% |
10+ | 1'264.00 CHF | 13.19% |
20+ | 1'144.00 CHF | 21.43% |
30+ | 1'068.00 CHF | 26.65% |
50+ | 1'040.00 CHF | 28.57% |
100+ | 1'030.00 CHF | 29.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Dimension selon French R | NF-R67 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |