2'172.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'347.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'172.00 CHF | - |
4+ | 1'927.00 CHF | 11.28% |
10+ | 1'690.00 CHF | 22.19% |
20+ | 1'667.00 CHF | 23.25% |
30+ | 1'556.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'516.00 CHF | 30.20% |
100+ | 1'463.00 CHF | 32.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |