672.00 CHF/ Unitéhors TVA
726.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 672.00 CHF | - |
4+ | 575.00 CHF | 14.43% |
10+ | 504.00 CHF | 25.00% |
20+ | 456.50 CHF | 32.07% |
30+ | 426.00 CHF | 36.61% |
50+ | 415.00 CHF | 38.24% |
100+ | 404.00 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |