1'225.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'324.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'225.00 CHF | - |
4+ | 1'089.00 CHF | 11.10% |
10+ | 955.00 CHF | 22.04% |
20+ | 891.00 CHF | 27.27% |
30+ | 831.50 CHF | 32.12% |
50+ | 810.00 CHF | 33.88% |
100+ | 793.50 CHF | 35.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |