603.00 CHF/ Unitéhors TVA
651.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 603.00 CHF | - |
4+ | 518.50 CHF | 14.01% |
10+ | 455.00 CHF | 24.54% |
20+ | 407.00 CHF | 32.50% |
30+ | 380.00 CHF | 36.98% |
50+ | 370.00 CHF | 38.64% |
100+ | 357.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |