663.50 CHF/ Unitéhors TVA
717.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 663.50 CHF | - |
4+ | 568.50 CHF | 14.32% |
10+ | 498.50 CHF | 24.87% |
20+ | 450.50 CHF | 32.10% |
30+ | 420.50 CHF | 36.62% |
50+ | 409.50 CHF | 38.28% |
100+ | 398.50 CHF | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |