1'189.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'285.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'189.00 CHF | - |
4+ | 1'057.00 CHF | 11.10% |
10+ | 926.50 CHF | 22.08% |
20+ | 863.50 CHF | 27.38% |
30+ | 806.00 CHF | 32.21% |
50+ | 785.00 CHF | 33.98% |
100+ | 769.50 CHF | 35.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |