45.70 CHF/ Unitéhors TVA
49.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.70 CHF | - |
4+ | 39.20 CHF | 14.22% |
10+ | 34.40 CHF | 24.73% |
20+ | 30.70 CHF | 32.82% |
30+ | 28.60 CHF | 37.42% |
50+ | 27.90 CHF | 38.95% |
100+ | 27.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |