43.30 CHF/ Unitéhors TVA
46.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.30 CHF | - |
4+ | 37.20 CHF | 14.09% |
10+ | 32.70 CHF | 24.48% |
20+ | 29.10 CHF | 32.79% |
30+ | 27.20 CHF | 37.18% |
50+ | 26.50 CHF | 38.80% |
100+ | 25.50 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |