2'102.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'272.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'102.00 CHF | - |
4+ | 1'878.00 CHF | 10.66% |
10+ | 1'646.00 CHF | 21.69% |
20+ | 1'602.00 CHF | 23.79% |
30+ | 1'495.00 CHF | 28.88% |
50+ | 1'457.00 CHF | 30.69% |
100+ | 1'405.00 CHF | 33.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |