644.00 CHF/ Unitéhors TVA
696.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 644.00 CHF | - |
4+ | 553.50 CHF | 14.05% |
10+ | 485.00 CHF | 24.69% |
20+ | 438.50 CHF | 31.91% |
30+ | 409.50 CHF | 36.41% |
50+ | 399.00 CHF | 38.04% |
100+ | 388.00 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |