1'169.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'263.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'169.00 CHF | - |
4+ | 1'037.00 CHF | 11.29% |
10+ | 909.50 CHF | 22.20% |
20+ | 849.50 CHF | 27.33% |
30+ | 793.00 CHF | 32.16% |
50+ | 772.50 CHF | 33.92% |
100+ | 757.00 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |