1'323.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'430.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'323.00 CHF | - |
4+ | 1'161.00 CHF | 12.24% |
10+ | 1'129.00 CHF | 14.66% |
20+ | 1'022.00 CHF | 22.75% |
30+ | 953.50 CHF | 27.93% |
50+ | 928.50 CHF | 29.82% |
100+ | 913.50 CHF | 30.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Dimension selon French R | NF-R63 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |