626.50 CHF/ Unitéhors TVA
677.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 626.50 CHF | - |
4+ | 538.00 CHF | 14.13% |
10+ | 472.00 CHF | 24.66% |
20+ | 425.00 CHF | 32.16% |
30+ | 396.50 CHF | 36.71% |
50+ | 386.50 CHF | 38.31% |
100+ | 373.00 CHF | 40.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |